Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704050-1012 Cot tată alamă cu plumb scăzut 650 psi | AF7EYC 20XN34

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 Cot tată alamă cu plumb scăzut 650 psi

În stoc
Articol: AF7EYC Model: 704050-1012Crucea Ref: 20XN34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă650 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7EXY 20XN30 704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "€32.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0612 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€43.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 Cot tată alamă cu plumb scăzut 750 psi | AF7EYA 20XN32 704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "€39.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1008 Cot tată alamă cu plumb scăzut 650 psi | AF7EYB 20XN33 704050-1008650 psi1 / 2 "5 / 8 "€52.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 Cot tată alamă cu plumb scăzut 650 psi
€47.48 /unitate