Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706102-04 Cross Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TEF 46M503

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cruce alamă 1/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AG6TEF Model: 706102-04Crucea Ref: 46M503
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
€44.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Lungime1 33 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.49 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cruce alamă placată cu crom 125 1/4 inch | AC3KLX 2UEE4 81102-04Alamă cromată-125 psi-1 / 4 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706102-06 Cross Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Alamă1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€60.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Alamă1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€21.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cruce alamă 1/4 inch Fnpt
€44.56 /unitate