Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Niplu 3/8 x 1/8 inch Mnpt Low Lead Alama | AD6NVE 46M437

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Niplu 3/8 x 1/8 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut

În stoc
Element: AD6NVE Model: 706123-0602Crucea Ref: 46M437
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
€9.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneMNPT
Lungime1.125 "
MaterialAlama cu plumb redus
În afara Dia.45 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 8"
Presiune1200 PSI
Program40
Temp. Gamă-65 până la 250 grade F
TipConductă, fiting, mamelon, filetat la ambele capete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0604 Niplu 3/8 x 1/4 inch Mnpt Low Lead Alama | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€6.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-1208 Niplu 3/4 x 1/2 inch Mnpt Low Lead Alama | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13/64 "3 / 4 "x 1 / 2"€26.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0806 Niplu 1/2 x 3/8 inch Mnpt Low Lead Alama | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€16.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Niplu 1/2 x 1/4 inch Mnpt Low Lead Brass | AG6TBT 46M435 706123-08041 19 / 64 "1"1 / 2 "x 1 / 4"€16.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0402 Niplu 1/4 x 1/8 In Mnpt Alama cu plumb redus | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€4.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Niplu 3/8 x 1/8 inch Mnpt alamă cu plumb scăzut
€9.60 /unitate