Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706230-08 Cot tată alamă cu plumb scăzut 750 psi | AF7FBN 20XP14

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-08 Cot tată alamă cu plumb scăzut 750 psi

În stoc
Articol: AF7FBN Model: 706230-08Crucea Ref: 20XP14
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
€69.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă750 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-02 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FBK 20XP11 706230-021000 psi1 / 8 "€20.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-04 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FBL 20XP12 706230-041000 psi1 / 4 "€21.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706230-06 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FBM 20XP13 706230-061000 psi3 / 8 "€36.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0402 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FBP 20XP15 706235-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€27.73
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FBQ 20XP16 706235-06021000 psi3 / 8 "x 1 / 8"€33.88
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706235-0604 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FBR 20XP17 706235-06041000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€30.75
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0806 Cot tată alamă cu plumb scăzut 750 psi | AF7FBT 20XP18 706235-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€43.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-08 Cot tată alamă cu plumb scăzut 750 psi
€69.72 /unitate