Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 709103-0404 Supapă cu ac Alama cu conținut scăzut de plumb 150 Psi | AF7FEY 20XR21

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709103-0404 Supapă cu ac, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi

În stoc
Articol: AF7FEY Model: 709103-0404Crucea Ref: 20XR21
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
€68.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpAlama cu plumb redus
ConexiuneCompresie x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 709101-0402 Supapă cu ac Alama cu plumb scăzut 150 Psi | AF7FEU 20XR17 709101-0402Compresie x MNPT1 / 8 "1 / 4 "€38.37
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 709101-0404 Supapă cu ac Alama cu plumb scăzut 150 Psi | AF7FEV 20XR18 709101-0404Compresie x MNPT1 / 4 "1 / 4 "€47.11
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 709101-0604 Supapă cu ac Alama cu conținut scăzut de plumb 150 Psi | AF7FEW 20XR19 709101-0604Compresie x MNPT1 / 4 "3 / 8 "€63.48
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 709103-0402 Supapă cu ac Alama cu plumb scăzut 150 Psi | AF7FEX 20XR20 709103-0402Compresie x MNPT1 / 8 "1 / 4 "€28.47
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 709103-0502 Supapă cu ac Alama cu plumb scăzut 150 Psi | AF7FEZ 20XR22 709103-0502Compresie x MNPT1 / 8 "5 / 16 "€49.43
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 709103-0602 Supapă cu ac Alama cu conținut scăzut de plumb 150 Psi | AF7FFA 20XR23 709103-0602Compresie x MNPT1 / 8 "3 / 8 "€55.76
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 709103-0604 Supapă cu ac Alama cu conținut scăzut de plumb 150 Psi | AF7FFB 20XR24 709103-0604Compresie x MNPT1 / 4 "3 / 8 "€66.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709103-0404 Supapă cu ac, alamă cu plumb scăzut, 150 Psi
€68.18 /unitate