Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON A07031 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 in. | AG4KLE 34CP56

WEILER A07031 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 in.

În stoc
Articol: AG4KLE Model: A07031Crucea Ref: 34CP56
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
€16.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de sârmă sârmă
Perie Dia.3 / 4 "
Material de umplereOţel
RPM max22,000
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)13.02
Codul HS6805301000

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Material de umplereLungime totalăLungime tăiereSârmă Dia.Preț
ANDERSON A07071 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil 3/4 in. | AG4KLF 34CP57 A070713 / 4 "Oţel inoxidabil2.25 "7 / 8 "0.006 "€25.26
ANDERSON A07131 Oțel cu perie de sârmă sertizată 1 in. | AG4KLG 34CP58 A071311"Oţel3"1"0.014 "€21.82
ANDERSON A07161 Perie de sârmă sertizată din oțel inoxidabil 1 in. | AG4KLH 34CP59 A071611"Oţel inoxidabil3"1"0.006 "€22.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER A07031 Oțel cu perie de sârmă sertizată 3/4 in.
€16.23 /unitate