Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 92-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/verde M Pr | AA6GBU 13W913

ANSELL 92-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/verde M Pr

În stoc
Element: AA6GBU Model: 92-972Crucea Ref: 13W913
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
€45.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spatePoliester / spandex
CuloriVerde / Negru
ManșetăElastic
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorBumbac poliester
Material pentru căptușeala articulațieiPoliester / spandex
Material pentru căptușealăTăiați și coaseți
Material PalmierNylon / poliuretan
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6116105530
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 92-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/verde M Pr
€45.45 /unitate