Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 10 PR | AF6VJK 20KJ85

ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 10 PR

În stoc
Articol: AF6VJK Model: 97-012Crucea Ref: 20KJ85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut Grams304
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriPortocaliu High Vis
ManșetăKnit
Ecartament13
Lungime10.25 "
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.07
Lungimea navei (cm)26.31
Lățimea navei (cm)10.46
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 7 PR | AF6VJG 20KJ82 97-0129"7€10.20
ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 8 PR | AF6VJH 20KJ83 97-0129.25 "8€10.20
ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 9 PR | AF6VJJ ​​20KJ84 97-01210 "9€10.20
ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 11 PR | AF6VJL 20KJ86 97-01210.5 "11€10.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-012 Mănuși acoperite cu nitril de înaltă vizibilitate portocaliu Mărimea 10 PR
€10.20 /unitate