Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0308007004 Flanșă de reducere, țeavă de 1-1/4 inch, filetată | AD8LPN 4KWJ2

ANVIL 0308007004 Flanșă de reducere, țeavă de 1-1/4 inch, filetată

În stoc
Articol: AD8LPN Model: 0308007004Ref încrucișat: 4KWJ2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€205.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de reducere, filetată
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFlanșată x FNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.6"
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0308006501 Flanșă de reducere cu filet și găurit din fontă, 4 găuri | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€230.82
ANVIL 0308006600 Flanșă de reducere cu filet din fontă, 4 găuri | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "€234.49
ANVIL 0308006907 Flanșă cu filet însoțitor de reducere din fontă cu flanșă x FNPT | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€217.32
ANVIL 0308007202 Flanșă de reducere, filetată, cu flanșă x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€182.59
ANVIL 0308007400 Flanșă de reducere, țeavă de 1.5 in, fontă | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€228.91
ANVIL 0308007608 FIG 1016 Flanșă de reducere, corp din fontă, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€189.55
ANVIL 0308007806 Flanșă de reducere, 1 in FNPT, presiune maximă de 175 psi | AD8LPT 4KWJ6 030800780647.5 "1"€334.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0308007004 Flanșă de reducere, țeavă de 1-1/4 inch, filetată
€205.71 /unitate