ANVIL 0310517800 Tee Fier maleabil 4 inch | AA4DFW 12G050

ANVIL 0310517800 Tee Iron Malleable 4 Inch

În stoc
Element: AA4DFW Model: 0310517800Crucea Ref: 12G050

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,394.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5975
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310515606 Tee Fier maleabil 300 1/4 inch Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi€36.12
ANVIL 0310515804 Tee Fier maleabil 300 3/8 inch Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi€40.14
ANVIL 0310516000 Tee Fier maleabil 300 1/2 inch Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi€51.32
ANVIL 0310516208 Tee Fier maleabil 300 3/4 inch Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Fier maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi€54.47
ANVIL 0310516406 Tee Fier maleabil 1 inch | AA4DFP 12G044 0310516406Fier maleabil3002000 psi@150 grade F1"300 psi€65.59
ANVIL 0310516604 Tee Fier maleabil 300 1-1/4 inch Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.25 "300 psi€88.90
ANVIL 0310516802 Tee Fier maleabil 300 1-1/2 inch Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Fier maleabil3001500 psi@150 grade F1.5 "300 psi€106.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310517800 Tee Iron Malleable 4 Inch
€1,394.63 /unitate