Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311039804 Fier galvanizat de reducere Tee 1 inch x 1 inch x 3/4 inch

În stoc
Articol: AF8XWR Model: 0311039804Crucea Ref: 29JC32
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
€26.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1 "x 1" x 3/4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
ANVIL 0311043202 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€65.62
ANVIL 0311043400 Fier galvanizat T de reducere 1-1/4 inch x 1 inch x 1 inch | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€51.41
ANVIL 0311043608 Reducere Tee Fier galvanizat 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€59.45
ANVIL 0311043806 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€71.77
ANVIL 0311035802 Teu de reducere Fier galvanizat 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 grade F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€34.24
ANVIL 0311036008 Teu de reducere Fier galvanizat 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 grade F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€43.67
ANVIL 0311036206 Teu de reducere Fier galvanizat 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 grade F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€24.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311039804 Fier galvanizat de reducere Tee 1 inch x 1 inch x 3/4 inch
€26.64 /unitate