Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0319902565 Dop Fier maleabil galvanizat 2 inch | AF8YBK 29JD58

ANVIL 0319902565 Fier maleabil zincat de 2 inci

În stoc
Element: AF8YBK Model: 0319902565Crucea Ref: 29JD58
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
€28.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă1500 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0319902441 Dop Fier maleabil galvanizat 1 inch | AF8YBG 29JD55 03199024412000 psi @ 150 grade F WOG1"€10.72
ANVIL 0319902482 Dop Fontă maleabilă galvanizată 1-1/4 inch | AF8YBH 29JD56 03199024821500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "€16.81
ANVIL 0319902524 Dop Fontă maleabilă galvanizată 1-1/2 inch | AF8YBJ 29JD57 03199025241500 psi @ 150 grade F WOG1.5 "€23.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0319902565 Fier maleabil zincat de 2 inci
€28.88 /unitate