Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0334529203 Mamelon dreapta stânga 3/4 inch 4 inch oțel

În stoc
Element: AD8LTT Model: 0334529203Crucea Ref: 4KWX4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu mâna dreaptă și stângă
ConexiuneFiletat
Lungime4"
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
TipDreapta și stânga
WOG (PSI)150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0334521200 Niplu dreapta stanga 1/8 inch 4 inch otel | AD8LTN 4KWU9 03345212004"1 / 8 "€19.53
ANVIL 0334523206 Niplu dreapta stanga 1/4 inch 4 inch otel | AD8LTP 4KWX1 03345232064"1 / 4 "€25.35
ANVIL 0334525201 Niplu dreapta stanga 3/8 inch 4 inch otel | AD8LTQ 4KWX2 03345252014"3 / 8 "€24.64
ANVIL 0334527207 Niplu dreapta stanga 1/2 inch 4 inch otel | AD8LTR 4KWX3 03345272074"1 / 2 "€18.21
ANVIL 0334531001 Mamelon dreapta stanga 1 inch 4 inch otel | AD8LTU 4KWX5 03345310014"1"€32.43
ANVIL 0334534609 Niplu dreapta stanga 1-1/2 4 inch otel | AD8LTV 4KWX6 03345346094"1.5 "€49.85
ANVIL 0334536406 Niplu dreapta stanga 2 inch 4 inch otel | AD8LTW 4KWX7 03345364064"2"€68.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0334529203 Mamelon dreapta stânga 3/4 inch 4 inch oțel
€24.49 /unitate