Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361169402 Semicuplă, 4 inchi, conexiune FNPT, presiune maximă 1000 PSI | AF8YFU 29JE66

ANVIL 0361169402 Semicuplare, 4 in, conexiune FNPT, 1000 PSI presiune maximă

În stoc
Articol: AF8YFU Model: 0361169402Crucea Ref: 29JE66
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
€226.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.5.5 "
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8192
Înălțimea navei (cm)15.56
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361168008 Semicuplaj, 2000 Psi @ 150 grade. F, 3/4 in | AF8YFL 29JE59 03611680081.375 "3 / 4 "€6.95
ANVIL 0361168404 Jumătate de cuplare, presiune nominală de 2000 PSI, 1-1/4 inch | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€16.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361169402 Semicuplare, 4 in, conexiune FNPT, 1000 PSI presiune maximă
€226.45 /unitate