Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361324601 Dop cu cap rotund 1/8 inch otel forjat | AH2MGJ 29VD02

ANVIL 0361324601 Mufă cu cap rotund Oțel forjat de 1/8 inch

În stoc
Articol: AH2MGJ Model: 0361324601Crucea Ref: 29VD02
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
€7.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cu cap rotund
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Material de montajOțel forjat negru
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F
Numărul de găuri0
În afara Dia.13 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
ProgramClasa de 3000
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)1.04
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361324809 Dop cu cap rotund 1/4 inch otel forjat | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€6.96
ANVIL 0361325004 Dop cu cap rotund 3/8 inch otel forjat | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "€6.78
ANVIL 0361325202 Dop cu cap rotund 1/2 inch otel forjat | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "€5.53
ANVIL 0361325400 Dop cu cap rotund 3/4 inch otel forjat | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "€6.51
ANVIL 0361325608 Dop cu cap rotund 1 inch din oțel forjat | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€9.41
ANVIL 0361325806 Dop cu cap rotund 1-1/4 inch otel forjat | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11/16 "1.25 "€20.88
ANVIL 0361326002 Dop cu cap rotund 1-1/2 inch otel forjat | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29/32 "1.5 "€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361324601 Mufă cu cap rotund Oțel forjat de 1/8 inch
€7.20 /unitate