Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361326200 Dop cu cap rotund 2 inchi din oțel forjat | AF9DHR 29VD10

ANVIL 0361326200 Fișă cu cap rotund Oțel forjat de 2 inci

În stoc
Element: AF9DHR Model: 0361326200Crucea Ref: 29VD10
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
€34.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cu cap rotund
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT
ConstrucţieSolid
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri0
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3995
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.05
Codul HS7307199060

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361324809 Dop cu cap rotund 1/4 inch otel forjat | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€6.96
ANVIL 0361325004 Dop cu cap rotund 3/8 inch otel forjat | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "€6.78
ANVIL 0361325202 Dop cu cap rotund 1/2 inch otel forjat | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "€5.53
ANVIL 0361325400 Dop cu cap rotund 3/4 inch otel forjat | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "€6.51
ANVIL 0361325608 Dop cu cap rotund 1 inch din oțel forjat | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€9.41
ANVIL 0361325806 Dop cu cap rotund 1-1/4 inch otel forjat | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11/16 "1.25 "€20.88
ANVIL 0361326002 Dop cu cap rotund 1-1/2 inch otel forjat | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29/32 "1.5 "€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361326200 Fișă cu cap rotund Oțel forjat de 2 inci
€34.44 /unitate