Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0361501406 Uniune din oțel forjat, clasa 3000, țeavă de 1-1/4 in, oțel | AF9DKC 29VD75

ANVIL 0361501406 Racord din oțel forjat, clasa 3000, țeavă de 1-1/4 in, oțel

În stoc
Articol: AF9DKC Model: 0361501406Crucea Ref: 29VD75
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
€93.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneFiletat
Dimensiune hexagonală3-23/64 "
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.3-23/64 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.269
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307199030

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361500200 Uniune 1/8 inch oțel forjat | AF9DJW 29VD69 03615002001-17/64 "1-17/64 "1 / 8 "€36.05
ANVIL 0361500408 FIG 2125 Racord de țeavă, racord filetat, oțel forjat | AF9DJX 29VD70 03615004081-31/64 "1-31/64 "1 / 4 "€39.53
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Racord de țeavă, stil FNPT, oțel, oxid negru | AF9DJY 29VD71 03615006061-11/16 "1-11/16 "3 / 8 "€39.45
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Racord de țeavă, 1/2 inch nominal, oțel forjat, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15/16 "1-15/16 "1 / 2 "€36.74
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Racord de țeavă, 3/4 inchi nominal, racord filetat | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "€44.26
ANVIL 0361501208 FIG 2125 Racord de țeavă, oțel forjat, racord filetat | AF9DKB 29VD74 03615012082-25/32 "2-25/32 "1"€54.97
ANVIL 0361501604 Fig 2125 Racord de țeavă, țeavă 1-1/2 in, Stil capăt Fnpt | AF9DKD 29VD76 03615016043-23/64 "3-23/64 "1.5 "€109.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0361501406 Racord din oțel forjat, clasa 3000, țeavă de 1-1/4 in, oțel
€93.97 /unitate