Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500093570 Fig 212 Colier mediu pentru țeavă, țeavă de 2-1/2 inchi

În stoc
Element: AD8DAY Model: 0500093570Crucea Ref: 4HYL9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
ConformitateUL, ULC, FM
finalizareaSimplu
Lungime6.5 "
MaterialOțel simplu
Max. Sarcină1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei2-1/2 "
Dimensiune de filet1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colierul de țeavă medie Anvil 0500093570 Fig 212 este ideal pentru susținerea și fixarea țevilor în medii industriale și comerciale. Acesta asigură stabilitatea, facilitează instalarea ușoară și previne mișcarea țevii pentru integritatea și eficiența sistemului de țevi.

Caracteristici:

  • Această clemă de țeavă oferă protecție sporită, respectând standardele UL și FM.
  • Oferă un finisaj simplu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această clemă de țeavă are un corp simplu din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.

Accesorii compatibile:

  • Nuci de nicovală: Au o construcție din oțel forjat pentru rigiditate structurală.
  • Tije pentru nicovală: Ajută la instalarea strânsă a clemelor de țeavă și sunt fabricate din oțel carbon pentru durabilitate și durabilitate.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • UL
  • ULC

Întrebări frecvente:

Î. Cum se măsoară clemele de țeavă?

A.

  • Instalați furtunul pe țeavă sau fiting, care extinde furtunul.
  • Măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului
  • Selectați o clemă care poate găzdui acel diametru în aproximativ mijlocul intervalului său de prindere.

Î. Ce factori ar trebui să fie luați în considerare atunci când alegeți clema medie Anvil 0500093570 Fig 212?

A.

  • Compatibilitate cu diametrul și dimensiunea țevii.
  • Cerințe privind capacitatea portantă și distribuția greutății.
  • Condiții de mediu și rezistență la coroziune.
  • Confortul de instalare și întreținere.

Î. Cum curăț și întrețin Anvil 0500093570 Fig 212 clemă medie pentru țeavă?

A.

  • Inspectați regulat pentru semne de uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice praf sau murdărie.
  • Lubrifiați piesele în mișcare pentru a asigura o funcționare lină.
  • Rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni deteriorarea ulterioară sau eventualele daune.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc această clemă de țeavă?

A.

  • Când există semne de uzură semnificativă, deformare sau deteriorare.
  • Incapacitatea de a ține în siguranță conducta în loc.
  • Nerespectarea cerințelor privind capacitatea portantă.
  • Nerespectarea standardelor sau reglementărilor de siguranță.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
ANVIL 0500093513 Colier mediu pentru țeavă, sarcină maximă de 500 lb, 750 grade. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Simplu3.25 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 Colier pentru țevi de 3-7/16 in, metal detectabil, finisaj simplu | AD8DAT 4HYL4 0500093521Simplu3.437 "Oțel simplu500 la 650 de grade F3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Colier mediu pentru țeavă din oțel carbon, metal detectabil | AD8DAU 4HYL5 0500093539Simplu3 9 / 16 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 FIG 212 Colier mediu pentru țeavă, 500 lb, dimensiune filet 5/16 in | AD8DAV 4HYL6 0500093547Simplu4.125 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1-1/4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Colier mediu pentru țeavă, corp din oțel carbon, finisaj simplu | AD8DAW 4HYL7 0500093554Simplu4 5 / 16 "Oțel simplu800 la 650 de grade F1-1/2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Colier mediu pentru țeavă, metal detectabil, corp din oțel carbon | AD8DAX 4HYL8 0500093562Simplu5.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093588 FIG 212 Colier de țeavă medie, capacitate de încărcare 1040 / 930 lb | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Simplu7"Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F3"1 / 2 "€27.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500093570 Fig 212 Colier mediu pentru țeavă, țeavă de 2-1/2 inchi
€18.36 /unitate