Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500093513 Colier mediu pentru țeavă, sarcină maximă de 500 lb, 750 grade. F

În stoc
Element: AD8DAR Model: 0500093513Crucea Ref: 4HYL3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
ConformitateUL, ULC, FM
finalizareaSimplu
Lungime3.25 "
MaterialOțel simplu
Max. Sarcină500 la 650 de grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor de conducte reci sau a liniilor fierbinți unde nu este necesară izolarea.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
ANVIL 0500093521 Colier pentru țevi de 3-7/16 in, metal detectabil, finisaj simplu | AD8DAT 4HYL4 0500093521Simplu3.437 "Oțel simplu500 la 650 de grade F3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Colier mediu pentru țeavă din oțel carbon, metal detectabil | AD8DAU 4HYL5 0500093539Simplu3 9 / 16 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 FIG 212 Colier mediu pentru țeavă, 500 lb, dimensiune filet 5/16 in | AD8DAV 4HYL6 0500093547Simplu4.125 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1-1/4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Colier mediu pentru țeavă, corp din oțel carbon, finisaj simplu | AD8DAW 4HYL7 0500093554Simplu4 5 / 16 "Oțel simplu800 la 650 de grade F1-1/2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Colier mediu pentru țeavă, metal detectabil, corp din oțel carbon | AD8DAX 4HYL8 0500093562Simplu5.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 Fig 212 Colier mediu pentru țeavă, țeavă de 2-1/2 inchi | AD8DAY 4HYL9 0500093570Simplu6.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2-1/2 "1 / 2 "€18.36
ANVIL 0500093588 FIG 212 Colier de țeavă medie, capacitate de încărcare 1040 / 930 lb | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Simplu7"Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F3"1 / 2 "€27.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500093513 Colier mediu pentru țeavă, sarcină maximă de 500 lb, 750 grade. F
€14.06 /unitate