Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500093612 Colier mediu pentru țeavă, 1040 lb @ 650 grade F și 930 lb @ 750 grade F

În stoc
Element: AD8DBC Model: 0500093612Crucea Ref: 4HYN4
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
€56.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚeavă de prindere
ConformitateUL, ULC, FM
finalizareaSimplu
Lungime9.875 "
MaterialOțel simplu
Max. Sarcină1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei5"
Dimensiune de filet5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Colierul de țeavă Anvil 0500093612 este proiectat pentru a controla, atașa și ghida conductele sau tuburile pentru o gamă largă de aplicații de instalații sanitare, încălzire și electrice. Clemele de țeavă sunt adesea denumite cleme de țeavă sau cleme de șa.

Caracteristici:

  • Este utilizat pentru suspendarea liniilor calde sau a conductelor reci, unde nu este nevoie de izolație.
  • Este fabricat din oțel carbon.
  • Această clemă de țeavă de 5 inci susține țevile, permițând în același timp contracția și extinderea țevii.
  • <> Funcționează la o temperatură maximă de 750 de grade F (finisaj simplu) și 450 de grade F (finisaj galvanizat).
  • Este disponibil în configurații de prindere (ancoră) și fără prindere (șa / ghidaj), în funcție de cât de strâns dorește utilizatorul ca conducta să fie fixată în poziție.

Standarde și aprobări:

  • ULC
  • FM
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă prin cleme rapide?

A. Clemele rapide sunt proiectate cu un mecanism care permite utilizatorului să deschidă și să închidă fălcile rapid într-o singură mișcare. De asemenea, sunt denumite cleme cu eliberare rapidă, deoarece pot prinde și elibera rapid o piesă de prelucrat.

Î. Care sunt diferitele tipuri de cleme cu acțiune rapidă?

A. Diferitele tipuri de cleme cu acțiune rapidă sunt clemele cu declanșare, clemele cu arc și clemele cu pârghie.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
ANVIL 0500093513 Colier mediu pentru țeavă, sarcină maximă de 500 lb, 750 grade. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Simplu3.25 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 Colier pentru țevi de 3-7/16 in, metal detectabil, finisaj simplu | AD8DAT 4HYL4 0500093521Simplu3.437 "Oțel simplu500 la 650 de grade F3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Colier mediu pentru țeavă din oțel carbon, metal detectabil | AD8DAU 4HYL5 0500093539Simplu3 9 / 16 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 FIG 212 Colier mediu pentru țeavă, 500 lb, dimensiune filet 5/16 in | AD8DAV 4HYL6 0500093547Simplu4.125 "Oțel simplu500 la 650 de grade F1-1/4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Colier mediu pentru țeavă, corp din oțel carbon, finisaj simplu | AD8DAW 4HYL7 0500093554Simplu4 5 / 16 "Oțel simplu800 la 650 de grade F1-1/2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Colier mediu pentru țeavă, metal detectabil, corp din oțel carbon | AD8DAX 4HYL8 0500093562Simplu5.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 Fig 212 Colier mediu pentru țeavă, țeavă de 2-1/2 inchi | AD8DAY 4HYL9 0500093570Simplu6.5 "Oțel simplu1040 la 650 de grade F, 930 la 750 de grade F2-1/2 "1 / 2 "€18.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500093612 Colier mediu pentru țeavă, 1040 lb @ 650 grade F și 930 lb @ 750 grade F
€56.46 /unitate