Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 40B10F-5/8 1.840 Diametru exterior #40 | AB2BQK 1L105

TSUBAKI 40B10F-5/8 Pinion 1.840 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AB2BQK Model: 40B10F-5/8Crucea Ref: 1L105
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
€32.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți10
În afara Dia.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B10F-1/2 Pinion 1.840 Diametru exterior #40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "€32.92
TSUBAKI 40B10F-3/4 Pinion 1.840 Diametru exterior #40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "€33.00
TSUBAKI 41B10F-1/2 Pinion 1.840 Diametru exterior #41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "€30.99
TSUBAKI 41B10F-5/8 Pinion 1.840 Diametru exterior #41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "€31.51
TSUBAKI 41B10F-3/4 Pinion 1.840 Diametru exterior #41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "€31.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B10F-5/8 Pinion 1.840 Diametru exterior #40
€32.91 /unitate