Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500173323 FIG 260 Umeraș cu șopă cu sistem de șa izolație, dimensiunea 3 | AD8QTA 4LUW7

ANVIL 0500173323 FIG 260 Cârlig cu cheie cu sistem de șa de izolare, dimensiunea 3

În stoc
Element: AD8QTA Model: 0500173323Crucea Ref: 4LUW7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€44.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
Izolație OD1 - 2 "
Grosimea izolației1/2 la 1 "
Lungime6.5 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină550 Lb.
Dimensiunea conductei1/2 la 2 "
Standarde și aprobăriASTM E84 Clasa 1 25-60, UL E94 VO
Tipcu sistem de șa de izolație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500173307 Umeraș cu șneală din oțel carbon, dimensiunea 2 pentru țeavă de 1/2 până la 1 inch | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Fier maleabil550 Lb.1/2 la 1 "-€36.00
ANVIL 0500173349 Umeraș cu șopă, dimensiunea 4 pentru țeavă de 1-1/2 până la 3 inchi, încărcare de 550 lb | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Fier maleabil550 Lb.1-1 / 2 până la 3 "-€57.33
ANVIL 0500173364 Umeraș cu șopă, dimensiune 5, lungime 8-15/16 inchi, sarcină maximă de 750 lb | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Fier maleabil750 Lb.2-1 / 2 până la 4 "-€84.37
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Umeraș cu sistem de șa izolație | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Fier maleabil750 Lb.2-1 / 2 până la 5 "-€95.25
ANVIL 0500173406 Umeraș cu șneală din oțel carbon, dimensiunea 8, sarcină maximă de 1100 lb | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Fier maleabil1100 Lb.2-1 / 2 până la 6 "-€125.48
ANVIL 0500360300 Umeraș cu șopă, dimensiunea 2, 1 până la 1 1/2 inch diam izolație, 550 lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Oțel galvanizat550 Lb.1/2 la 1 "-€39.07
ANVIL 0500360326 Umeraș cu șneală din oțel carbon, dimensiunea 3 pentru țeavă de 1/2 până la 2 inch | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Oțel galvanizat550 Lb.1/2 la 2 "-€47.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500173323 FIG 260 Cârlig cu cheie cu sistem de șa de izolare, dimensiunea 3
€44.06 /unitate