Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Umeraș cu sistem de șa izolație | AD8QTD 4LUX1

ANVIL 0500173380 FIG 260 Cârlig ISS cu sistem de șa de izolație

În stoc
Element: AD8QTD Model: 0500173380Crucea Ref: 4LUX1
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
€95.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
Izolație OD1 - 3 "
Grosimea izolației1/2 to 1-1/2"
Lungime10.25 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină750 Lb.
Dimensiunea conductei2-1 / 2 până la 5 "
Standarde și aprobăriASTM E84 Clasa 1 25-60, UL E94 VO
Tipcu sistem de șa de izolație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

Anvil 0500173380 FIG 260 Umerașul ISS cu șaua izolatoare este utilizat în medii industriale și comerciale pentru a oferi suport și izolație fiabile pentru sistemele de conducte. Oferă stabilitate, eficiență termică și integritate generală a sistemului pentru diverse aplicații.

Caracteristici:

  • Acest cuier este fabricat din oțel pentru durabilitate și rigiditate structurală.
  • Poate rezista la o temperatură maximă de funcționare de 200 de grade F.
  • Acest umeraș aprobat de ASTM are o izolație de 1-1/2 inch pentru o protecție sporită.
  • Dispune de un distanțier pentru șuruburi Levis pentru a oferi spațiu suplimentar între umeraș și țeavă.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acest umeraș Anvil 0500173380 FIG 260 ISS?

A.

  • Inspectați regulat pentru semne de uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Ștergeți și curățați suprafața cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful sau murdăria.
  • Verificați și asigurați funcționalitatea distanțierului șurubului șurubului și a designului blocului în V.
  • Rezolvați cu promptitudine orice problemă pentru a preveni deteriorarea ulterioară sau eventualele daune.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg acest umeraș cu cap?

A.

  • Compatibilitate cu diametrul și dimensiunea țevii.
  • Cerințe privind capacitatea portantă și distribuția greutății.
  • Grosimea izolației și tipul materialului de conducte.
  • Interval de temperatură și condiții de mediu.
  • Compatibilitate cu aplicațiile specifice și cerințele de instalare.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc un suport cu cap?

A.

  • Semne de uzură semnificativă, coroziune/deteriorări.
  • Deformări structurale sau îndoire dincolo de limitele acceptabile.
  • Neasigurarea suportului sau izolației adecvate.
  • Incapacitatea de a rezista la sarcina necesară sau la condițiile de mediu.
  • Nerespectarea reglementărilor de siguranță sau a standardelor din industrie.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500173307 Umeraș cu șneală din oțel carbon, dimensiunea 2 pentru țeavă de 1/2 până la 1 inch | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Fier maleabil550 Lb.1/2 la 1 "-€36.00
ANVIL 0500173323 FIG 260 Umeraș cu șopă cu sistem de șa izolație, dimensiunea 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Fier maleabil550 Lb.1/2 la 2 "-€44.06
ANVIL 0500173349 Umeraș cu șopă, dimensiunea 4 pentru țeavă de 1-1/2 până la 3 inchi, încărcare de 550 lb | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Fier maleabil550 Lb.1-1 / 2 până la 3 "-€57.33
ANVIL 0500173364 Umeraș cu șopă, dimensiune 5, lungime 8-15/16 inchi, sarcină maximă de 750 lb | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Fier maleabil750 Lb.2-1 / 2 până la 4 "-€84.37
ANVIL 0500173406 Umeraș cu șneală din oțel carbon, dimensiunea 8, sarcină maximă de 1100 lb | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Fier maleabil1100 Lb.2-1 / 2 până la 6 "-€125.48
ANVIL 0500360300 Umeraș cu șopă, dimensiunea 2, 1 până la 1 1/2 inch diam izolație, 550 lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Oțel galvanizat550 Lb.1/2 la 1 "-€39.07
ANVIL 0500360326 Umeraș cu șneală din oțel carbon, dimensiunea 3 pentru țeavă de 1/2 până la 2 inch | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Oțel galvanizat550 Lb.1/2 la 2 "-€47.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500173380 FIG 260 Cârlig ISS cu sistem de șa de izolație
€95.25 /unitate