Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500173604 Țeavă de clemă de ridicare 4 inch 12 7/8 inch lungime | AD8DAG 4HYK3

ANVIL 0500173604 Conductă de clemă de ridicare 4 inch 12 7/8 inch lungime

În stoc
Element: AD8DAG Model: 0500173604Crucea Ref: 4HYK3
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
€27.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de ridicare
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
finalizareaSimplu
Lungime12.875 "
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină750 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pentru suportul pentru țevi de oțel staționare, țevi din fontă sau conducte. Nu este destinat utilizării cu tije pentru umeraș.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluifinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
ANVIL 0500361084 Clemă de ridicare, oțel carbon, finisaj galvanizat la cald | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Hot Dip- Galvanizat11.375 "Oțel galvanizat500 Lb.3"-€33.34
ANVIL 0500361134 Țeavă de clemă de ridicare 8 inch Lungime 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Hot Dip- Galvanizat18.5 "Oțel galvanizat2500 Lb.8"-€81.66
ANVIL 0500173521 Conductă de clemă de ridicare 1/2-3/4In 8 7/8 Inch Lungime | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Simplu8.875 "Otel carbon45 lb.1/2 - 3/4 "-€12.50
ANVIL 0500173539 Conductă de clemă de ridicare 1 inch lungime 8 7/8 in | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Simplu8.875 "Otel carbon220 Lb.1"-€16.53
ANVIL 0500173547 Țeavă de clemă de ridicare 1 1/4 inch Lungime 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Simplu10 "Otel carbon350 Lb.1-1/4 "-€19.15
ANVIL 0500173554 Conductă de clemă de ridicare 1 1/2 inch 10 1/4 inch Lungime | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Simplu10.25 "Otel carbon250 Lb.1-1/2 "-€16.87
ANVIL 0500173562 Conductă de clemă de ridicare 2 inch 10 1/4 inch lungime | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Simplu10.25 "Otel carbon300 Lb.2"-€18.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500173604 Conductă de clemă de ridicare 4 inch 12 7/8 inch lungime
€27.54 /unitate