Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500303011 Clemă de grindă de tip C, fontă maleabilă, dimensiune 1/2 inch | AD8CYT 4HYF2

ANVIL 0500303011 Clemă pentru grinda de tip C, fontă maleabilă, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Element: AD8CYT Model: 0500303011Crucea Ref: 4HYF2
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
€12.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime1.75 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 2 "
TipC-Type

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7325995000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea la grinzile W și M

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea tijeiPreț
ANVIL 0500303003 Tijă de clemă tip C, dimensiune 3/8 inch | AD8CYR 4HYF1 0500303003Placat cu zinc1.75 "Oțel galvanizat400 Lb.3 / 8 "€13.10
ANVIL 0500008024 Clemă de grindă de tip C, cuplu de 60 in-lb, tijă de 5/8 inch | AD8CZC 4HYG2 0500008024Simplu2"Fier maleabil440 Lb.5 / 8 "€11.69
ANVIL 0500008032 Clemă de grindă, tip C, dimensiune tijă de 3/4 inch, 500 lb | AD8CZE 4HYG4 0500008032Simplu2"Fier maleabil500 Lb.3 / 4 "€16.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500303011 Clemă pentru grinda de tip C, fontă maleabilă, dimensiune 1/2 inch
€12.00 /unitate