Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500340138 11B Scut de protecție izolație, lungime 18 inchi | AD8QWB 4LVD3

ANVIL 0500340138 11B Ecran de protecție a izolației, lungime de 18 inci

În stoc
Articol: AD8QWB Model: 0500340138Cruce Ref: 4LVD3
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
€55.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScut de protecție a izolației
Ecartament16
Izolație OD9-41/64 "
Grosimea izolației1-1 / 2 până la 2 "
Lungime18 "
MaterialGalvanizat
Dimensiunea conductei5 - 6 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 40), WW-H-171-E (tip 41), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-5 (tip 40)
Tip11B

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentLungimeMaterialDimensiunea conducteiTipPreț
ANVIL 0500340005 Scut de protecție izolație 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanizat3/8 până la 3/4 "X1A€17.44
ANVIL 0500340013 Scut de protecție izolație 1/2 la 1 in | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanizat1/2 la 1 "1A€18.54
ANVIL 0500340021 Scut de protecție izolație 3/4 la 1 1/2 inch | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanizat3/4 to 1-1/2"2A€20.23
ANVIL 0500340039 Scut de protecție izolație 3/4 la 2 in | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanizat3/4 la 2 "3A€22.36
ANVIL 0500340047 Scut de protecție izolație 3/4 la 2 1/2 inci | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanizat3/4 to 2-1/2"4A€23.04
ANVIL 0500340054 Scut de protecție cu izolație din oțel carbon, 12 in, calibrul 18 | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanizat1 - 3 "5A€24.08
ANVIL 0500340062 Scut de protecție izolație 3/4 până la 3 in | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanizat3/4 la 3 "6A€24.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500340138 11B Ecran de protecție a izolației, lungime de 18 inci
€55.02 /unitate