Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500362009 Suport şa ţeavă Fontă 2 1/2 Inch | AD8QWD 4LVD5

ANVIL 0500362009 Suport șa țeavă fontă 2 1/2 in

În stoc
Articol: AD8QWD Model: 0500362009Cruce Ref: 4LVD5
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
€331.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru șa
finalizareaGalvanizat
MaterialFontă
Max. Sarcină1800 lb.
Dimensiunea conductei2.5 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 38), WW-H-171E (tip 39), ANSI-MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 38)
TipReglabil
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6485
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ajustare verticală maximă (13")
    • Reglare verticală minimă (8 ")

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiMărimeaLăţimePreț
ANVIL 0500362017 Suport şa ţeavă Fontă 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb.3"-3"€332.40
ANVIL 0500362025 Suport şa ţeavă Fontă 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb.3.5 "-3"€326.78
ANVIL 0500362033 Suport şa ţeavă Fontă 4 In | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 lb.4"-3.62 "€488.21
ANVIL 0500362041 Suport şa ţeavă Fontă 5 In | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 lb.5"-3.62 "€493.98
ANVIL 0500362058 Suport şa ţeavă Fontă 6 In | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb.6"-3.62 "€498.94
ANVIL 0500362066 Suport şa ţeavă Fontă 8 In | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb.8"-3.62 "€517.71
ANVIL 0500172549 10 Șaua suport pentru țevi din fontă neagră | BT8LDC 0500172549----€210.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500362009 Suport șa țeavă fontă 2 1/2 in
€331.49 /unitate