Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560428500 Placă pentru agățat tije Dimensiunea tijei 3/8in 1 1/2 inch Lungime | AD8DAL 4HYK7

ANVIL 0560428500 Placă de prindere pentru tije Dimensiune tijă 3 / 8in 1 1/2 inch Lungime

În stoc
Element: AD8DAL Model: 0560428500Crucea Ref: 4HYK7
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
€10.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de prindere pentru tije
Lungime1.5 "
MaterialPlacabil cu cupru maleabil
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipTavan sau perete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașare la grinzi de lemn sau tavan.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
ANVIL 0560015604 Placă de fixare pentru tijă Dimensiunea tijei 3/8 inch 3 5/16 inch Lungime | AD8DAM 4HYK8 05600156043 5 / 16 "Fier maleabil€8.81
ANVIL 0560317208 Placă pentru agățat tije Dimensiunea tijei 3/8in 3 5/16 inch Lungime | AD8DAN 4HYK9 05603172083 5 / 16 "Oțel galvanizat€10.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560428500 Placă de prindere pentru tije Dimensiune tijă 3 / 8in 1 1/2 inch Lungime
€10.59 /unitate