ANVIL FIG 171 Rolă cu o singură țeavă, izolație de 4 inchi

Articol: CF4FJW Model: FIG 171
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de țevi
MaterialFontă
Mărimea1 "până la 30"
StandardANSI.jpg
Temp.400 de grade F

Detalii produs:

Anvil FIG 171 rola cu o singură țeavă este proiectată pentru suspendarea țevii de la două tije unde se poate produce contracția și expansiunea longitudinală.

Caracteristici:

  • Rolul cu o singură țeavă Anvil FIG 171 are o construcție din fontă cu finisaj de oxid negru pentru rezistență la compresiune și pentru adăugarea de grosime a materialului.
  • Vine cu o priză reglabilă pentru a permite reglarea verticală la rolă în timpul instalării.
  • Această rolă de țeavă este proiectată pentru contacte de suprafață în două puncte fie cu o șa, fie cu țeavă.
  • Oferă protecție împotriva mediilor corozive și a condițiilor meteorologice severe.
  • Oferă un coeficient scăzut de frecare între rola de țeavă acoperită elastic și țeavă.
  • Acest cilindru neconductiv previne trecerea curentului de la conductă la structură.
  • Poate găzdui dimensiuni de țevi de la 1 la 30 inci, la temperaturi de până la 400 de grade Fahrenheit.

Accesorii compatibile:

  • Anvil FIG 140 Tije filetate: Sunt filetate la ambele capete pentru a se înșuruba ferm în rola de țeavă prin piulițe sau șuruburi de cuplare având același corp și diametre de pas.

Standarde și aprobări:

  • AA-1192A (Tip 41)
  • WW-H-171-E (Tipul 42)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (Tip 41)

Întrebări frecvente:

Î. Cum tăiați o tijă filetată?

A.

  • În locul tăiat, înșurubați două piulițe pe șurub.
  • Strângeți-le bine unul împotriva celuilalt.
  • Ferăstrău pe umăr pentru a crea o tăietură curată, în unghi drept.
  • Slăbiți piulițele.
  • Pentru a îndepărta bavurile create prin tăiere, pileți o teșire ușoară în jurul capătului.
  • Scoateți piulițele pentru a curăța și realinia firele.

Î. Cum se măsoară clemele de țeavă?

A.

  • Instalați furtunul pe țeavă sau fiting, care extinde furtunul.
  • Măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului.
  • Selectați o clemă care poate găzdui acel diametru în aproximativ mijlocul intervalului său de prindere.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANVIL FIG 181 Rolă de țeavă cu jug de oțel reglabil, fontă maleabilă | CF4FKA FIG 1812-1 / 2 "până la 24"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 171 Rolă cu o singură țeavă, izolație de 4 inchi