ANVIL FIG 177 Suport reglabil pentru rola de țeavă, lungime de 12 inchi | CF4FJY

ANVIL FIG 177 Suport reglabil pentru role de țevi, lungime lungă de 12 inci

Element: CF4FJY Model: FIG 177
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru conducte
MaterialFontă
Mărimea1 "până la 30"
StandardANSI.jpg
Temp.400 de grade F

Detalii produs:

Anvil FIG 177 Suportul reglabil al rolei de țeavă suspendă țevile de o bază de susținere în aplicații care restricționează mișcarea longitudinală cauzată de dilatare sau contracție. Este, de asemenea, potrivit pentru operațiuni în care poate fi necesară reglarea verticală de până la 6 inci. Acestea sunt folosite pentru a leagăn sau a susține greutatea țevii și a o transfera pe baza de susținere.

Caracteristici:

  • Suportul reglabil al rolei de țeavă Anvil FIG 177 cuprinde rolă și mufe din fontă, tije rulouri din oțel și tije cu filet continuu și piulițe hexagonale.
  • Are opțiuni simple de placare cu zinc (zincat la cald) sau de acoperire elastică pentru funcționarea în condiții moderat corozive, condiții meteorologice severe și medii cu radiații ultraviolete.
  • Acest suport reglabil pentru rola de țevi poate găzdui țevi cu dimensiuni de 1 până la 30 inch.
  • Este neconductiv, împiedicând transferul de curent de la o conductă conectată la structură.
  • Rola de țeavă acoperită elastic prezintă un coeficient scăzut de frecare cu țeava.
  • Acest suport pentru rola de țeavă poate rezista la temperaturi de 400 de grade F și 300 de grade F atunci când este acoperit elastic.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • Specificație federală AA-1192A (Tip 41)
  • WW-H-171-E (Tipul 39)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (Tip 36)

Întrebări frecvente:

Î. Cum se selectează un suport pentru rola de țeavă de dimensiunea potrivită?

A.

  • Dacă o aplicație necesită susținerea unei țevi goale, selectați dimensiunea suportului rolului de țeavă direct pe baza dimensiunii nominale a țevii.
  • Dacă țeava necesită utilizarea unei șa de protecție pentru acoperirea țevii, consultați dimensiunile șai pentru dimensiunea corespunzătoare a suportului rolului de țeavă.
  • Când o țeavă acoperită trebuie susținută, diametrul exterior al acoperirii nu trebuie să depășească diametrul exterior al țevii pentru a susține suportul de rulou selectat.
  • Comandați suport pentru rola de țevi supradimensionat atunci când țevile sunt utilizate cu șai de izolație și protecție.

Î. Care sunt utilizările diferitelor tipuri de suporturi pentru țevi?

A. Funcțiile primare ale suporturilor pentru țevi sunt ancorarea, susținerea, ghidarea și absorbția șocurilor generate pe o țeavă. Suporturile pentru țevi sunt ideale atât pentru temperaturi ridicate, cât și pentru temperaturi scăzute. Proiectarea suportului conductei este determinată pe baza condițiilor de încărcare, instalare și funcționare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
ANVIL 2400026106 2 31/2 Rolă de țeavă alungită | BU2ATR 2400026106€62.87
RFQ
ANVIL 2400026130 12 14 Rolă pentru țevi alungite | BU2AUC 2400026130€230.81
RFQ
ANVIL 2400026122 8 10 Rolă de țeavă alungită | BU2AUH 2400026122€152.33
RFQ
ANVIL 2400026114 4 6 Rolă de țeavă alungită | BU2AUJ 2400026114€69.26
RFQ
ANVIL FIG AS 1901 Suport role pentru conducte | CF4GNK FIG AS 1901-
RFQ
ANVIL FIG AS 1902 Suport role pentru conducte | CF4GNL FIG AS 1902-
RFQ
ANVIL FIG AS 1911 Suport role pentru conducte | CF4GNM FIG AS 1911-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL FIG 177 Suport reglabil pentru role de țevi, lungime lungă de 12 inci