APACHE MILLS 0103417014X60 Mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare | AF2BPM 6PXC0

APACHE MILLS 0103417014X60 mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare

În stoc
Element: AF2BPM Model: 0103417014X60Crucea Ref: 6PXC0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,855.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime60ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBerber
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialFire / PVC
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime1 / 4 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.324
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)127
Codul HS5704900090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeModelul suprafeței matȚeserea MatMaterialul de suprafațăLăţimePreț
APACHE MILLS 0103319023X10 Mochetă Runner Pepper 3 x 10 picioare | AF2BKQ 6PWE2 0103319023X10Piper10ftCu nervuriPunch cu acePolipropilenă3ft€167.10
APACHE MILLS 0103315053X10 Alergă cu mochetă albastră 3 x 10 picioare | AF2BKV 6PWF0 0103315053X10Albastru10ftCu nervuriPunch cu acePolipropilenă3ft€167.10
APACHE MILLS 0103314113X10 Mochetă, Camel, 3 x 10 picioare | AF2BKW 6PWF4 0103314113X10Cămilă10ftCu nervuriPunch cu acePolipropilenă3ft€145.77
APACHE MILLS 0104117013x10 Mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AF2BLA 6PWF9 0104117013x10cărbune10ftFire de iarbă tuftateBucla cu buclaPolipropilenă3ft€309.38
APACHE MILLS 0104115013x10 Alergă cu mochetă Albastru 3 x 10 picioare | AF2BLF 6PWH5 0104115013x10Albastru10ftFire de iarbă tuftateBucla cu buclaPolipropilenă3ft€359.54
APACHE MILLS 0105617014X60 Mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare | AF2BMH 6PWP7 0105617014X60cărbune60ftFire de olefină cu smocuriBucla cu buclaolefină4ft€1,761.01
APACHE MILLS 0103417013X6 Mochetă, cărbune, 3 x 6 picioare | AF2BPG 6PXA5 0103417013X6cărbune6"BerberPunch cu acePolipropilenă3ft€189.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 0103417014X60 mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare
€1,855.40 /unitate