Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APACHE MILLS 3913609002X3 Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Cauciuc negru | AC6MMK 34L267

APACHE MILLS 3913609002X3 Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare cauciuc negru

În stoc
Element: AC6MMK Model: 3913609002X3Crucea Ref: 34L267
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
€21.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPiramidă
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime11 / 16 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS3924901050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMat Rezistență electricăantimicrobianaMaterial de susținereProprietăți MatModelul suprafeței matMaterialMaterialul de suprafațăGrosimePreț
APACHE MILLS 3906709003X10 Mat Antiobosit Vinil Negru 3 x 10 picioare | AC6MLN 34L227 3906709003X10Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-Placă de diamantVinilinVinilin9 / 16 "€395.28
APACHE MILLS 3926709003X10 Mat Antiobosit Vinil Negru 3 x 10 picioare | AC6MLT 34L231 3926709003X10Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-Placă de diamantVinilinVinilin15 / 16 "€621.32
APACHE MILLS 3926707003X10 Covoraș antiobosit Vinil Gri 3 x 10 picioare | AC6MLU 34L232 3926707003X10Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-Placă de diamantVinilinVinilin15 / 16 "€621.32
APACHE MILLS 3926709033X10 Mat Antiobosit Vinil Negru/galben 3 x 10 picioare | AC6MLV 34L233 3926709033X10Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-Placă de diamantVinilinVinilin15 / 16 "€621.32
APACHE MILLS 3913609003X5 Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare Cauciuc negru | AC6MML 34L268 3913609003X5Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-PiramidăCauciucCauciuc11 / 16 "€47.37
APACHE MILLS 3913609003X10 Covoraș anti-oboseală 3 x 10 picioare Cauciuc negru | AC6MMM 34L269 3913609003X10Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-PiramidăCauciucCauciuc11 / 16 "€98.70
APACHE MILLS 3913609302X3 Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Negru cu galben | AC6MMN 34L273 3913609302X3Proprietățile electrice nu sunt testateNuSpumă de vinil cu celule închise-PiramidăCauciucCauciuc11 / 16 "€22.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APACHE MILLS 3913609002X3 Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare cauciuc negru
€21.25 /unitate