Protector de supratensiune APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V Av 120v 6 prize | AG6QKL 43Y959

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC Protector de supratensiune P6V Av 120v 6 prize

Articol: AG6QKL Model: P6VCrucea Ref: 43Y959

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVal protector
Adâncime2.25 "
Carcasă MaterialOţel
Tip de carcasăPlastic
Tip filtruFiltrare
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Lungime6.5 "
Curent de impuls fulger1700 Jouli
MaterialOțel, plastic
Max. Tensiunea de funcționare continuă120
Max. Curent de supratensiune pe mod120
Max. Curent de supratensiune pe fază120
Moduri de protecțieProtecție și filtrare la supratensiuni
Stil de montareStand Alone
Rating de reducere a zgomotului NRR100 kHz până la 10 MHz
Curent nominal de descărcare20kA
Fază1
Jouli evaluați1700
Evaluarea curentului de scurtcircuit15A
TipAudio / video
Voltaj120
Nivel de protecție la tensiuneMai puțin de 330
Grad de protecție la tensiuneMai puțin de 330
Lăţime4.5 "
Gauge de sârmă5-15R

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536308000

Variante de produs

ProdusModelPreț
Protector de supratensiune APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P4V Av 120v 4 prize | AG6QKK 43Y958 P4V€87.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC Protector de supratensiune P6V Av 120v 6 prize