Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Bit de inserție anti-camout Phillips #2 - Pachet de 250 | AE6EGM 5RDJ0

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Bit de inserție anti-camout Phillips #2 - Pachet de 250

În stoc
Articol: AE6EGM Model: 440-2-ACR2X-250PKCrucea Ref: 5RDJ0
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
€732.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitPhillips ACR
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "
TipPhillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea bituluiDimensiunea unitățiiDimensiunea punctuluiSAE sau MetricDiametrul tijei.Dimensiunea coziiDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive Insert Bit #2 1 Inch Lungime 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.81
APEX-TOOLS SZ-9-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€34.46
APEX-TOOLS SZ-10-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€18.31
APEX-TOOLS SZ-11-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€19.88
APEX-TOOLS SZ-13-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.07
APEX-TOOLS SZ-17-A Bit insert Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XDA 6YNV2 SZ-17-A7 / 8 "7 / 8 "-1 / 2 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€25.26
APEX-TOOLS SZ-18-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€26.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Bit de inserție anti-camout Phillips #2 - Pachet de 250
€732.21 /unitate