Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-17-A Bit insert Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XDA 6YNV2

APEX-TOOLS SZ-17-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime

În stoc
Element: AF2XDA Model: SZ-17-ACrucea Ref: 6YNV2
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
€25.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului7 / 8 "
Stil BitHex
Lungime1.375 "
MaterialOţel
Lungime totală7 / 8 "
Dimensiunea punctului1 / 2 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.7 / 16 "
Dimensiunea cozii7 / 16 "
TipHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea bituluiDimensiunea unitățiiDimensiunea punctuluiSAE sau MetricDiametrul tijei.Dimensiunea coziiDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK Bit de inserție anti-camout Phillips #2 - Pachet de 250 | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€732.21
APEX-TOOLS 440-2-PZDX Pozi-drive Insert Bit #2 1 Inch Lungime 1/4 In | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-€2.81
APEX-TOOLS SZ-9-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-€34.46
APEX-TOOLS SZ-10-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€18.31
APEX-TOOLS SZ-11-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€19.88
APEX-TOOLS SZ-13-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€20.07
APEX-TOOLS SZ-18-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-€26.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-17-A Insert Bit Hex 7/16 inch tija 7/8 inch lungime
€25.26 /unitate