Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Bit de putere #3 Frearson 1/4 inch tijă PK5 | AG9WAU 22PG89

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 inch tija PK5

În stoc
Articol: AG9WAU Model: 493-FX-5PKCrucea Ref: 22PG89
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
€88.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitFrearson
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1 15 / 16 "
Dimensiunea punctului#3
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0635
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 492-FX-5PK Power Bit #2 Frearson 1/4 inch tija PK5 | AG9VXY 22PG08 492-FX-5PK#2€57.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 493-FX-5PK Power Bit #3 Frearson 1/4 inch tija PK5
€88.78 /unitate