Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS HTS-3-1PK Bit de șurubelniță #3 Hi-Tools 1/4 Coatură | AG9VYR 22PG27

APEX-TOOLS HTS-3-1PK Bit de șurubelniță #3 Hi-Torque 1/4 Tid

În stoc
Articol: AG9VYR Model: HTS-3-1PKCrucea Ref: 22PG27
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
€53.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitBună-Cuplu
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului#3
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0091
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS HTN-B-1-1PK Bit de șurubelniță #1 Hi-Tools 1/4 Coatură | AG9VZF 22PG44 HTN-B-1-1PK1.25 "#1€72.45
APEX-TOOLS HTN-B-2-1PK Bit de șurubelniță #2 Hi-Tools 1/4 Coatură | AG9VZG 22PG45 HTN-B-2-1PK1.25 "#2€72.45
APEX-TOOLS HTN-B-3-1PK Bit de șurubelniță #3 Hi-Tools 1/4 Coatură | AG9VZH 22PG46 HTN-B-3-1PK1.25 "#3€72.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS HTS-3-1PK Bit de șurubelniță #3 Hi-Torque 1/4 Tid
€53.06 /unitate