Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS HTS-7-1PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #7 | AF7VFU 22PH83

APEX-TOOLS HTS-7-1PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #7

În stoc
Articol: AF7VFU Model: HTS-7-1PKCrucea Ref: 22PH83
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
€188.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de unitate pătrată
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaoiled
Lungimea inserției1-5/8 "
MaterialOţel
Număr de puncte1
Lungime totală1.625 "
SAE sau MetricSAE
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor#7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de puncteLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS 834-5PK Unitate de service pentru șurubelnițe #4 Pk5 | AF7VFR 22PH72 834-5PK3 / 8 "42.625 "#4€163.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS HTS-7-1PK Bit de șurubelniță Serviciu Bit de antrenare #7
€188.17 /unitate