Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS SZ-33 Socket Bit 3/4 Drive 5/8 Inch Hex | AF2XDR 6YNW7

APEX-TOOLS SZ-33 Soclul Bit 3/4 Drive 5/8 Inch Hex

În stoc
Element: AF2XDR Model: SZ-33Crucea Ref: 6YNW7
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
€115.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului7 / 8 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaoiled
Lungimea inserției7 / 8 "
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală2.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor5 / 8 "
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
APEX-TOOLS SZ-34 Socket Bit 3/4 Drive 3/4 Inch Hex | AF2XDT 6YNW8 SZ-343 / 4 "3 / 4 "€134.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS SZ-33 Soclul Bit 3/4 Drive 5/8 Inch Hex
€115.02 /unitate