Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APM HEXSEAL BAFHKZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 8-32 X 3/8, 10 buc | AE4WBV 5NB32

APM HEXSEAL BAFHKZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 8-32 X 3/8, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4WBV Model: BAFHKZZZZAAZZCrucea Ref: 5NB32

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de mașină autosigilant
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.347 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Mărimea găurii0.173 - 0.179 "
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Material sigiliuCauciuc siliconic
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-160 la 500 F
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318141030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APM HEXSEAL BAFHKZZZZAAZZ Șurub cu autoetanșare, tigaie, dimensiune 8-32 X 3/8, 10 buc.
€1.19 /ambalaj