APOLLO VALVES 10-608-20 Supapă de siguranță 2 inch 100 Psi Bronz | AA9DFB 1CKX4

APOLLO VALVES 10-608-20 Supapă de siguranță 2 inch 100 Psi bronz

În stoc
Post: AA9DFB Model: 10-608-20Ref încrucișat: 1CKX4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€884.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
BtuH13,577,000
Material discAlama ASTM B16
Presiunea setată din fabrică100 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală14 "
Lungime totală7.187 "
Domeniul de presiune15 la 160 psi
Material scaunsilicon
Material de primăvarăBronz
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3625
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
APOLLO VALVES 10-604-05 Supapă de siguranță 3/4 inch 30 Psi Bronz | AA9DEH 1CKV5 10-604-05827,00030 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€204.01
APOLLO VALVES 10-604-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 50 Psi Bronz | AA9DEJ 1CKV6 10-604-101,209,00050 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-15 Supapă de siguranță 3/4 inch 75 Psi Bronz | AA9DEK 1CKV7 10-604-151,686,00075 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-20 Supapă de siguranță 3/4in 100 Psi Bronz | AA9DEL 1CKV8 10-604-202,162,000100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-25 Supapă de siguranță 3/4in 125 Psi Bronz | AA9DEM 1CKV9 10-604-252,639,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.49
APOLLO VALVES 10-604-34 Supapă de siguranță 3/4in 150 Psi Bronz | AA9DEN 1CKW1 10-604-343,116,000150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.25 "3.187 "€190.87
APOLLO VALVES 10-605-05 Supapă de siguranță 1 inch 30 Psi Bronz | AA9DEP 1CKW2 10-605-051,339,00030 psi1"1"6 11 / 16 "4"€214.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 10-608-20 Supapă de siguranță 2 inch 100 Psi bronz
€884.67 /unitate