Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 10 Psi Bronz | AC8WAT 3EEY7

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 10 Psi bronz

În stoc
Element: AC8WAT Model: 13-101-B-10Crucea Ref: 3EEY7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€75.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
Material discEPDM
Presiunea setată din fabrică10 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală2.875 "
Lungime totală2.187 "
Domeniul de presiune5 la 15 psi
Material scaunEPDM
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Capacitate abur372 Lb./Hr.
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiunea setată din fabricăArticolLungime totalăTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 13-101-B-15 Supapă de siguranță, bronz turnat, MNPT, FNPT, intrare 3/4 inch, ieșire 3/4 inch | AC8WAL 3EEY1 13-101-B-15Bronz15 psiSupapa de siguranță2 3 / 16 "0 de grade. la 250 de grade. F€75.66
APOLLO VALVES 13-101-B-05 Supapă de siguranță 3/4 inch 5 Psi | AC8WAR 3EEY6 13-101-B-05Bronz turnat5 psiSupapa de siguranță2.187 "0 de grade până la 250 de grade F€74.85
APOLLO VALVES 13101A4 Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 4 psi, bronz | BN9WHQ RVS13T4 13101A4--Supapa--€167.94
APOLLO VALVES 13101B06 Supapă de descărcare, dimensiune 3/4 inch, 6 Psi, bronz | BN9WHR RVS13T6 13101B06--Supapa--€167.96
APOLLO VALVES 13101B06Q Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 6 Psi, bronz | BN9WHT 13101B06Q--Supapa--€230.37
APOLLO VALVES 13101B07 Supapă de descărcare, dimensiune 3/4 inch, 7 Psi, bronz | BN9WHU 13101B07--Supapa--€166.59
APOLLO VALVES 13101B05A Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 5 Psi, bronz | BN9WHV 13101B05A--Supapa--€166.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 13-101-B-10 Supapă de siguranță 3/4 inch 10 Psi bronz
€75.30 /unitate