Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 1740203 Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03

APOLLO VALVES 1740203 Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 125 Psi

În stoc
Articol: AC8WAJ Model: 1740203Crucea Ref: 3EEX8 / 17-402-03
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
€42.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz turnat
BtuH791,000
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică125 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3.25 "
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Material scaunsilicon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBtuHPresiunea setată din fabricăPreț
APOLLO VALVES 1740204 Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04 1740204934,000150 psi€42.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 1740203 Supapă de siguranță, dimensiune 3/4 inch, 125 Psi
€42.40 /unitate