Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-350-00 Indicator de apă automat 1/2 inch Mnpt Bronz | AB9NRJ 2EEU5

APOLLO VALVES 20-350-00 Indicator de apă automat 1/2 inch Mnpt Bronz

În stoc
Articol: AB9NRJ Model: 20-350-00Crucea Ref: 2EEU5
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
€256.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de apă
Material corpBronz
Lungime din centru în centru14 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei12 "
Presiune maximă400 psig la 100 de grade F
Max. Temp.400 grade F
ModelAutomat
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Garnituri (EPDM)
    • Tub de sticlă OD (5/8 ")
    • Număr de tije de protecție (4)
    • Ambalare tulpină (TFE)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul roțiiPreț
APOLLO VALVES 20-351-00 Indicator de apă automat 1/2 inch Mnpt Bronz | AB9NRK 2EEU6 20-351-00Compoziție€262.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-350-00 Indicator de apă automat 1/2 inch Mnpt Bronz
€256.07 /unitate