Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-703-00 Ecartament rezervor de expansiune 3/8 inch Mnpt Bronz | AB9NQR 2EER7

APOLLO VALVES 20-703-00 Ecartament rezervor de expansiune 3/8 inch Mnpt Bronz

În stoc
Articol: AB9NQR Model: 20-703-00Crucea Ref: 2EER7
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
€116.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament rezervor de expansiune
Material corpBronz
Lungime din centru în centru11.25 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei10 "
Presiune maximă300 psig la 100 de grade F
Max. Temp.350 grade F
ModelModel standard
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 20-703-00 este un indicator al rezervorului de expansiune din bronz conceput pentru a inspecta vizual nivelul lichidului din rezervoarele de ulei sau cazanele de abur.
    • Acest indicator înregistrat CRN permite înlocuirea ușoară a geamului indicator și poate rezista la temperaturi ale fluidului (apă, abur, silicon, ulei, cetonă și lichid de frână) cuprinse între -20 și 350 de grade Fahrenheit.
    • Acesta este echipat cu un tub de sticlă lung de 10 inci (conectat sub sau deasupra liniei de plutire a rezervorului) pentru a indica nivelul fluidului și două tije de protecție pentru protejarea geamului gabaritului împotriva ruperii accidentale.

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 20-704-00 Ecartament rezervor de expansiune 1/2 inch Mnpt Bronz | AB9NQT 2EER8 20-704-0013.25 "12 "1 / 2 "€120.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-703-00 Ecartament rezervor de expansiune 3/8 inch Mnpt Bronz
€116.18 /unitate