Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 20-704-00 Ecartament rezervor de expansiune 1/2 inch Mnpt Bronz | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 Ecartament rezervor de expansiune 1/2 inch Mnpt Bronz

În stoc
Articol: AB9NQT Model: 20-704-00Crucea Ref: 2EER8
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
€120.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament rezervor de expansiune
Material corpBronz
Lungime din centru în centru13.25 "
ConexiuneMNPT
Lungimea sticlei12 "
Presiune maximă300 psig la 100 de grade F
Max. Temp.350 grade F
ModelModel standard
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apollo 20-704-00 este un indicator pentru rezervorul de expansiune cu model standard, potrivit pentru utilizarea cu rezervoare de ulei și cazane pentru a detecta nivelurile de lichid.
    • Dispune de o supapă de scurgere cu ac pentru a preveni fisurile din cauza șocurilor termice și un tub de sticlă lung de 12 inchi conectat sub sau deasupra liniei de plutire a rezervorului, pentru a indica nivelul lichidului.
    • Acest ecartament înregistrat CRN permite, de asemenea, înlocuirea ușoară a sticlei, în plus față de furnizarea a două tije de protecție pentru protejarea sticlei de spargerea accidentală.

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiDimensiunea conducteiPreț
APOLLO VALVES 20-703-00 Ecartament rezervor de expansiune 3/8 inch Mnpt Bronz | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "€116.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 20-704-00 Ecartament rezervor de expansiune 1/2 inch Mnpt Bronz
€120.96 /unitate