Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 41-650-01 Mâner robinet de aer 1/8 inch | AB9YUN 2GMU9

APOLLO VALVES 41-650-01 Mâner pârghie cu dimensiunea robinetului de aer 1/8 inch

În stoc
Element: AB9YUN Model: 41-650-01Crucea Ref: 2GMU9
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
€10.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoș de aer
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT Hexagon Umăr x Nas drept
Tip mânerPârghie
Furtun în interiorul Dia.Nici unul
Presiune maximă80 PSIG
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 500 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip inferior (arc)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 41-202-04 Robinet de aer Fnpt x Fnpt Dimensiune 1/4 inch | AB9YUX 2GMV8 41-202-04FNPT x FNPT250 PSIG1 / 4 "33 de grade până la 400 de grade F€44.23
APOLLO VALVES 4142104 Robinet de aer, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP2ZXU ACFTN12 4142104----€68.10
APOLLO VALVES 4120004 Robinet de aer, dimensiune 1/8 inch, alamă | BP4XKZ 4120004----€88.43
APOLLO VALVES 4121001 Robinet de aer, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP4XLC ACMT12 4121001----€64.31
APOLLO VALVES 4120224 Robinet de aer, dimensiune 1/4 inch, alamă | BP4XLD 4120224----€110.94
APOLLO VALVES 4121004 Robinet de aer, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP4XLE ACMTN12 4121004----€70.77
APOLLO VALVES 4124001 Robinet de aer, dimensiune 3/8 inch, alamă | BP4XLF ACM38 4124001----€51.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 41-650-01 Mâner pârghie cu dimensiunea robinetului de aer 1/8 inch
€10.47 /unitate