Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 41-202-04 Robinet de aer Fnpt x Fnpt Dimensiune 1/4 inch | AB9YUX 2GMV8

APOLLO VALVES 41-202-04 Robinet de aer Fnpt x Fnpt Dimensiune 1/4 inch

În stoc
Articol: AB9YUX Model: 41-202-04Crucea Ref: 2GMV8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCocoș de aer
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerPârghie
Furtun în interiorul Dia.Nici unul
Presiune maximă250 PSIG
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 400 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip inferior (piuliță)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
APOLLO VALVES 41-650-01 Mâner robinet de aer 1/8 inch | AB9YUN 2GMU9 41-650-01MNPT Hexagon Umăr x Nas drept80 PSIG1 / 8 "-20 grade până la 500 grade F€10.47
APOLLO VALVES 4142104 Robinet de aer, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP2ZXU ACFTN12 4142104----€68.10
APOLLO VALVES 4120004 Robinet de aer, dimensiune 1/8 inch, alamă | BP4XKZ 4120004----€88.43
APOLLO VALVES 4121001 Robinet de aer, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP4XLC ACMT12 4121001----€64.31
APOLLO VALVES 4120224 Robinet de aer, dimensiune 1/4 inch, alamă | BP4XLD 4120224----€110.94
APOLLO VALVES 4121004 Robinet de aer, dimensiune 1/2 inch, alamă | BP4XLE ACMTN12 4121004----€70.77
APOLLO VALVES 4124001 Robinet de aer, dimensiune 3/8 inch, alamă | BP4XLF ACM38 4124001----€51.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 41-202-04 Robinet de aer Fnpt x Fnpt Dimensiune 1/4 inch
€44.23 /unitate