Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Supapă de reținere dublă 3/4 inch Npt Bronz fără plumb | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Supapă de reținere dublă 3/4 inch Npt Bronz fără plumb

În stoc
Articol: AD3LZX Model: 4NLF3A44BCrucea Ref: 40D861
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
€97.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
ConformitateNSF 372
Tip conexiuneNPT
Lungime4.375 "
MaterialBronz fără plumb
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei175 psi
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeMărimeaPreț
APOLLO VALVES 4NLF3A22A Supapă de reținere dublă 3/8 inch Npt Bronz fără plumb | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€96.20
APOLLO VALVES 4NLF3S65A Supapă de reținere dublă 1 inch Swv x Npt Bronz fără plumb | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"€136.80
APOLLO VALVES 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 inch NPT, bronz | BP4LRW 4NLF3A22AC---€219.52
APOLLO VALVES 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 inch Dimensiune MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€324.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3A44B Supapă de reținere dublă 3/4 inch Npt Bronz fără plumb
€97.49 /unitate