Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 4NLF3S65A Supapă de reținere dublă 1 inch Swv x Npt Bronz fără plumb | AD3LZZ 40D865

APOLLO VALVES 4NLF3S65A Supapă de reținere dublă 1 inch Swv x Npt Bronz fără plumb

În stoc
Articol: AD3LZZ Model: 4NLF3S65ACrucea Ref: 40D865
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
€234.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
ConformitateNSF 372
Tip conexiuneSWV X NPT
Lungime4.75 "
MaterialBronz fără plumb
Max. Temp.180 grade F
Max. Presiune a apei175 psi
Mărimea1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeMărimeaPreț
APOLLO VALVES 4NLF3A22A Supapă de reținere dublă 3/8 inch Npt Bronz fără plumb | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€108.96
APOLLO VALVES 4NLF3A44B Supapă de reținere dublă 3/4 inch Npt Bronz fără plumb | AD3LZX 40D861 4NLF3A44BNPT4.375 "3 / 4 "€377.45
APOLLO VALVES 4NLF3A22AC Dual Check, 3/8 inch NPT, bronz | BP4LRW 4NLF3A22AC---€219.52
APOLLO VALVES 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 inch Dimensiune MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€324.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3S65A Supapă de reținere dublă 1 inch Swv x Npt Bronz fără plumb
€234.73 /unitate